自転車 シニアのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
105件の「自転車 シニア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量 アルミ フレーム 自転車」、「3輪 自転車」、「前3輪 自転車」などの商品も取り扱っております。
パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル 東部ランキング1位
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!タイヤサイズ14型付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備種類背もたれ付幅広サドルフレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)総質量(kg)約25
1台
169,800税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)ランキング2位
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640電源(V)充電器: AC100-240全幅(mm)595(目安)ハンドル高さ(mm)1050~1100バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前20インチ 後16インチ充電時間(時間)約3.5サドルの高さ(mm)700~860走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32総質量(kg)33
1台
149,800税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミドルスクリーン(TC-13) af(旭風防)ランキング3位
スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質ポリカーボネイト樹脂ハードコート付クリアー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×400×3.0適合車種トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
13,980税込15,378
23日以内出荷

ブラッシュアップ FDB700 外装7段BAA CAPTAIN STAGランキング4位
BAA安全・環境基準適合車 折りたたみ可能なクロスバイク700C 外装7段変速なので快適に走行可能 さびにくいステンレス製フェンダーを使用 自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付適合BAA認定自転車ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキタイプ折りたたみサイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83本体スチールシート高(cm)(約)76~95
1台
40,980税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

構内・災害時用ノーパンク三輪自転車 ハザードランナートライ TRUSCOランキング5位
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ変速段数外装3段材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能トラスコ品番769-0215質量(kg)29積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13までサイズ(mm)1570×540×1060
1台
99,980税込109,978
当日出荷

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など全長(mm)1570サイズ20型全幅(mm)565ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテールバッテリーリチウムイオンバッテリーB400充電時間4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)バッテリー電圧(V)36.5タイヤサイズフロント: 20×1.75HE、リア:20×1.75HE適応身長(cm)128~モーター定格出力(W)250充電可能回数(標準パターン) 700~900回サドルの高さ(mm)670~805錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65変速段数内装3段シマノピアノタッチ総質量(kg)25.4
1台
149,800税込164,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約27.5ブリックレッド(マット)切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)130~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
149,800税込164,780
5日以内出荷

電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。トラスコ品番596-8817材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)寸法(mm)1570×540×1060バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ前輪:20、後輪:16充電時間(時間)約4サドルの高さ(mm)最高:900、最低:約720走行距離(km)約20(高アシスト時)、約25(中アシスト時)、約30(低アシスト時)
1台
229,800税込252,780
当日出荷

従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 。乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約24ホワイトタイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23適応身長(cm)120~地上高さ(cm)(サドル)58~79
1台
79,980税込87,978
6日以内出荷

1台
369,800税込406,780
6日以内出荷

空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。仕様盗難防止装置:後輪リング錠全長(mm)1610サイズ20型全幅(mm)560全高(mm)1090ライト種類前照灯:LEDライト
1台
109,800税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種PCX(EBJ-JF28)
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷

自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!。簡単折畳で収納にも便利!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式幅(mm)1460高さ(mm)950~990備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他奥行(mm)550本体質量(kg)約15適応身長(cm)145~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)680~860寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】590×350×840変速段数6段階
1台
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
44,980税込49,478
4日以内出荷

折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18幅(mm)530ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ高さ(mm)1050質量(g)17.8奥行(mm)1750タイヤサイズ26×1 3/8サドルの高さ(mm)770~890折りたたみ寸法(cm)92×65×87
1台
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、お仕事等その他【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)全長(mm)1620サイズ前20型後16型全幅(mm)580ランプ【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備)バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4時間10分バッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)670~805走行距離(km)(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59変速段数内装3段シマノピアノタッチ総質量(kg)29.9バッテリー容量(Wh)361
1台
259,800税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640質量(kg)約34.5サイズ前20型/後16型全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約3.5~4.5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860施錠方法前輪錠走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28変速段数シングルギア
1台
179,800税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。 前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30.3サファイアブルー切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)145~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
149,800税込164,780
5日以内出荷

サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。 マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可能になります。 サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。 エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。
1個
39,980税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。 ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ16インチ~24インチまで付属品取付金具材質樹脂、スチール
1セット
5,398税込5,938
当日出荷